Referenties
Spartex:ECH3D36A4
Rubix:A0823303
Fabrikant:6334436
EAN:4043377360656


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 6334 |
| Diameter schroefdraad | 36 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 VERBINDINGSMOER 3XD D6334 M36
SPARTEX RVS A4 VERBINDINGSMOER 3XD D6334 M36
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 6334 |
| Diameter schroefdraad | 36 mm |
| Voor schroeven | m36 |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Type | hoogte 3 d |
| Sleutel | sw55 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 742,02 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 897,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
36 mm
Voor schroeven
m36