Referenties
Spartex:ECHUFF2.24A2-70
Rubix:08213131
Fabrikant:0934224 2
EAN:4043377098580


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
|---|---|
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 MOER METRISCH FIJN D934 M24X2
SPARTEX RVS A2-70 MOER METRISCH FIJN D934 M24X2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
| Voor schroeven | m24 |
| Kwaliteitsklasse | a2-70 |
| Sleutel | sw36 |
| Spoed schroefdraad | 2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,40 excl. BTW
/ stuk
€ 1,69 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
24 mm
Voor schroeven
m24