SPARTEX RVS A2 MOER LINKS D934 M22

Zeskantmoeren

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:ECHUFPASG22A2-70
Rubix:08210622
Fabrikant:0934222L
EAN:4043377098559
SPARTEX RVS A2 MOER LINKS D934 M22

Technische samenvatting

Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 934
Diameter schroefdraad22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 MOER LINKS D934 M22


SPARTEX RVS A2-70 MOER LINKS D934 M22

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 934
Diameter schroefdraad22 mm
Voor schroevenm22
KwaliteitsklasseA2-70
Sleutelsw32
€ 38,74 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 46,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Materiaal/afwerking

Diameter schroefdraad

22 mm

Voor schroeven

m22