Referenties
Spartex:ECHU2BAS27A4-25
Rubix:A0820298
Fabrikant:0936427
EAN:4043377100474


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
|---|---|
| Norm | din 936 |
| Diameter schroefdraad | 27 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 MOER LAAG D936 M27
SPARTEX RVS A4-25 MOER LAAG D936 M27
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
| Norm | din 936 |
| Diameter schroefdraad | 27 mm |
| Voor schroeven | m27 |
| Kwaliteitsklasse | a4 |
| Type | lage vorm |
| Sleutel | sw41 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 113,75 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 137,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
27 mm
Voor schroeven
m27