SPARTEX RVS A4 MOER LAAG METRISCH FIJN D936 M20X1,5
Zeskantmoeren, lage vorm
Zie technische informatieReferenties
Spartex:ECHU2BASFF20A4-35
Rubix:A0820289
Fabrikant:0936420 15
EAN:4043377401694


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 936 |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 MOER LAAG METRISCH FIJN D936 M20X1,5
SPARTEX RVS A4-35 MOER LAAG METRISCH FIJN D936 M20X1,5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 936 |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Voor schroeven | m20 |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Type | lage vorm met fijne draad |
| Sleutel | sw30 |
| Spoed schroefdraad | 1,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 357,43 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 432,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
20 mm
Voor schroeven
m20