Referenties
Vervangen ref.:ECHU24A4
Spartex:ECHU24A4-80
Rubix:08213080
Fabrikant:0934424
EAN:4043377099389


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 MOER D934 M24
SPARTEX RVS A4-80 MOER D934 M24
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
| Voor schroeven | m24 |
| Kwaliteitsklasse | A4-80 |
| Sleutel | sw36 |
| Spoed schroefdraad | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,60 excl. BTW
/ stuk
€ 1,93 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
24 mm
Voor schroeven
m24