Referenties
Spartex:ECHUBAS42.4ISO
Rubix:08961086
Fabrikant:004035.04000.0420.000
EAN:4051426096838


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | gewoon ataal |
|---|---|
| Norm | din 439 / iso 4035 |
| Diameter schroefdraad | 42 mm |
Productdetails : SPARTEX KL.04 MOER LAAG D439B/I4035 M42
Zeskantmoeren, lage vorm M.42 ruw staal ISO 4035 (DIN439)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | gewoon ataal |
| Norm | din 439 / iso 4035 |
| Diameter schroefdraad | 42 mm |
| Voor schroeven | m42 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,03 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 70,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Materiaal/afwerking
Norm
Diameter schroefdraad
42 mm
Voor schroeven
m42