Referenties
Vervangen ref.:ECHU56.6
Spartex:ECH56.6ISO
Rubix:08013021
Fabrikant:004032.06000.0560.000
EAN:4043952465011


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
|---|---|
| Norm | DIN 934 / ISO 4032 |
| Diameter schroefdraad | 56 mm |
Productdetails : SPARTEX KL.6 MOER GEDRAAID D934/I4032 M56
Zeskantmoeren M.56 ruwstaal ISO 4032 (DIN934)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
| Norm | DIN 934 / ISO 4032 |
| Diameter schroefdraad | 56 mm |
| Voor schroeven | m56 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,90 excl. BTW
/ stuk
€ 82,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Materiaal/afwerking
Norm
Diameter schroefdraad
56 mm
Voor schroeven
m56