SPARTEX RVS 1.4571 MOER D934 M16

Zeskantmoeren

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:ECHU16A1.4571
Rubix:A0820322
Fabrikant:0934457116
EAN:4043377099662
SPARTEX RVS 1.4571 MOER D934 M16

Technische samenvatting

Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A5
NormDIN 934
Diameter schroefdraad16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS 1.4571 MOER D934 M16


SPARTEX RVS A1.4571 MOER D934 M16

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A5
NormDIN 934
Diameter schroefdraad16 mm
Voor schroevenm16
KwaliteitsklasseA5
Sleutelsw24
€ 127,51 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 154,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Materiaal/afwerking

Diameter schroefdraad

16 mm

Voor schroeven

m16