Referenties
Spartex:ECHU18A4-80
Rubix:08213077
Fabrikant:0934418
EAN:4043377099266


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
|---|---|
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 18 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 MOER D934 M18
SPARTEX RVS A4-80 MOER D934 M18
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 18 mm |
| Voor schroeven | m18 |
| Kwaliteitsklasse | a4-80 |
| Sleutel | sw27 |
| Spoed schroefdraad | 2,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,89 excl. BTW
/ stuk
€ 1,07 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
18 mm
Voor schroeven
m18