SPARTEX RVS A2 MOER METRISCH FIJN D934 M12X1

Zeskantmoeren

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:ECHUFF1.12A2-70
Rubix:08210962
Fabrikant:0934212 1
EAN:4043377098337
SPARTEX RVS A2 MOER METRISCH FIJN D934 M12X1

Technische samenvatting

Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 934
Diameter schroefdraad12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 MOER METRISCH FIJN D934 M12X1


SPARTEX RVS A2-70 MOER METRISCH FIJN D934 M12X1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 934
Diameter schroefdraad12 mm
Voor schroevenm12
KwaliteitsklasseA2-70
Sleutelsw19
Spoed schroefdraad1 mm
€ 13,54 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 16,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Materiaal/afwerking

Diameter schroefdraad

12 mm

Voor schroeven

m12