Referenties
Spartex:ECHFB6A2
Rubix:08214045
Fabrikant:633026
EAN:4043377144614


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
|---|---|
| Norm | DIN 6330 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 MOER 1,5XD D6330B M6
SPARTEX RVS A2 MOER 1,5XD D6330B M6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 6330 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Voor schroeven | m6 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Type | formulier b |
| Sleutel | sw10 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,24 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 11,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
6 mm
Voor schroeven
m6