SPARTEX RVS A2 MOER LAAG METRISCH FIJN D439B M20X2
Zeskantmoeren, laag profiel
Zie technische informatieReferenties
Spartex:ECHUBASFF2-20A2-35
Rubix:A0818503
Fabrikant:0439220 2
EAN:4043377035332


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
|---|---|
| Norm | din 439 |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 MOER LAAG METRISCH FIJN D439B M20X2
SPARTEX RVS A2-35 MOER LAAG METRISCH FIJN D439B M20X2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
| Norm | din 439 |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Voor schroeven | m20 |
| Kwaliteitsklasse | a2 |
| Type | lage vorm met fijne draad |
| Sleutel | sw30 |
| Spoed schroefdraad | 2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,01 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 31,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
20 mm
Voor schroeven
m20