Referenties
Spartex:ECHUPG30.8
Rubix:08961067
Fabrikant:000934.08004.0300.000
EAN:4043952286944


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | gewoon ataal |
|---|---|
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 30 mm |
Productdetails : SPARTEX KL.8 MOER LINKS D934/I4032 M30
Zeskantmoeren linkse draad - M.30 ruw staal DIN 934 (ISO4032)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5575 g |
| Materiaal/afwerking | gewoon ataal |
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 30 mm |
| Voor schroeven | m30 |
| Kwaliteitsklasse | 8 |
| Aangepaste tariefcode | 73181699 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,13 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 80,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
30 mm
Voor schroeven
m30