Referenties
Spartex:ECH48.10ISO
Rubix:08062561
Fabrikant:004032.10000.0480.000
EAN:4043952464229


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | gewoon ataal |
|---|---|
| Norm | iso 4032 |
| Diameter schroefdraad | 48 mm |
Productdetails : SPARTEX KL.10 MOER D934/I4032 M48
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 900 g |
| Materiaal/afwerking | gewoon ataal |
| Norm | iso 4032 |
| Diameter schroefdraad | 48 mm |
| Voor schroeven | m48 |
| Kwaliteitsklasse | 10 / 10.9 |
| Aangepaste tariefcode | 73181699 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,44 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 99,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Materiaal/afwerking
Norm
Diameter schroefdraad
48 mm
Voor schroeven
m48