SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M10X130/S=17

Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH10X130PFA4-70
Rubix:09430520
Fabrikant:0931410 130
EAN:4043377083081
SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M10X130/S=17
brand logo

Technische samenvatting

Lengte130 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M10X130/S=17


SPARTEX RVS A4-70 BOUT D931 M10X130
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte130 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
NormDIN 931 / ISO 4014
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM10
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad10 mm
€ 67,04 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 81,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

130 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M10