Referenties
Spartex:THF8X35EFA2-70
Rubix:A0818617
Fabrikant:0933208 35
EAN:4043377088420


Technische samenvatting
| Lengte | 35 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933 ZAAGSN M8X35
SPARTEX RVS A2-70 TAPBOUT D933 ZAAGSN M8X35
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Norm | DIN 933 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,69 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 52,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
35 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M8