SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M27X180

Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH27X180PFA2-70
Rubix:08210355
Fabrikant:0931227 180
EAN:4043377081711
SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M27X180

Technische samenvatting

Lengte180 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M27X180


SPARTEX RVS A2-70 BOUT D931 M27X180

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Lengte180 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
NormDIN 931 / ISO 4014
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM27
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad27 mm
€ 66,11 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 79,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

180 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M27