SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933/I4017 M2X5

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:TH2X5EFA2
Spartex:TH2X5EFA2-50
Rubix:08213885
Fabrikant:093322 5
EAN:4043377089847
SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933/I4017 M2X5

Technische samenvatting

Lengte5 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-50
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933/I4017 M2X5


SPARTEX RVS A2-50 TAPBOUT D933 M2X5

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte5 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-50
NormDIN 933 / ISO 4017
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM2
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad2 mm
€ 59,20 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 71,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

5 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M2