SPARTEX RVS A4 ZESKANTFLENSBOUT VOLDRAAD D6921 M8X12/12

Zeskantschroeven met gladde basis en volledige draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:THEMB8X12EFA4-70
Rubix:A0822914
Fabrikant:692148 12
EAN:4043377278555
SPARTEX RVS A4 ZESKANTFLENSBOUT VOLDRAAD D6921 M8X12/12

Technische samenvatting

Lengte12 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 ZESKANTFLENSBOUT VOLDRAAD D6921 M8X12/12


SPARTEX RVS A4-70 ZESKANTFLENSBOUT VOLDRAAD D6921 M8X12/12

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte12 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
NormDIN 6921
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM8
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad8 mm
€ 52,98 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 64,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

12 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Metrische diameter