Referenties
Spartex:THEMBDCRAN5X20EF8
Rubix:08030079
Fabrikant:088933.40000.0050.020
EAN:4043952689561

Productdetails : SPARTEX KL.90/100 ZESKANTFLENSBOUT ZELFBORGEND D6921 M5X20
Zeskantkopschroeven, basis met inkeping 5X20 - SW8 - staal 8.8 R 088933
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 125,10 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 151,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
20 mm
