Referenties
Vervangen ref.:TH7X25EF8
Spartex:TH7X25EF8ISO
Rubix:08040444
Fabrikant:004017.08000.0070.025
EAN:4043952442814

Productdetails : SPARTEX 8.8 TAPBOUT D933/I4017 M7X25
Metaalschroeven TH totale draad 7X25 - SW11 staal 8.8 ISO 4017
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M7 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,55 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 98,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
25 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M7
