SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933/I4017 M16X140

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH16X140EFA4-70
Rubix:08212944
Fabrikant:0933416 140
EAN:4043377093899
SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933/I4017 M16X140
brand logo

Technische samenvatting

Lengte140 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933/I4017 M16X140


SPARTEX RVS A4-70 TAPBOUT D933 M16X140
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte140 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
NormDIN 933 / ISO 4017
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM16
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad16 mm
€ 3,64 excl. BTW
/ stuk
€ 4,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

140 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M16