SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933 M20X95

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH20X95EFA4-70
Rubix:A0819453
Fabrikant:0933420 95
EAN:4043377274656
SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933 M20X95

Technische samenvatting

Lengte95 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933 M20X95


SPARTEX RVS A4-70 TAPBOUT D933 M20X95

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte95 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
NormDIN 933
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM20
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad20 mm
€ 106,40 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 128,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

95 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M20