SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933 M22X80

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH22X80EFA4-80
Rubix:A0819409
Fabrikant:093348022 80
EAN:4043377401632
SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933 M22X80

Technische samenvatting

Lengte80 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-80
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933 M22X80


SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933 M22X80

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte80 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-80
NormDIN 933
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM22
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad22 mm
€ 191,88 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 232,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

80 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M22