SPARTEX RVS A2 ZESKANTFLENSBOUT VD VERTAND D6921 M6X20/20
Zeskantschroeven met gladde basis en volledige draad
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:THE6X20EFA2
Spartex:THEMBC6X20EFA2-70
Rubix:08919620
Fabrikant:6921206 20
EAN:4043377246448


Technische samenvatting
| Lengte | 20 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 ZESKANTFLENSBOUT VD VERTAND D6921 M6X20/20
SPARTEX RVS A2-70 ZESKANTFLENSBOUT VOLDRAAD VERTAND D6921 M6X20/20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Norm | DIN 6921 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,30 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 33,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
20 mm