Referenties
Spartex:THF6X50EFA2-70
Rubix:A0818641
Fabrikant:0933206 50
EAN:4043377088253


Technische samenvatting
| Lengte | 50 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933 ZAAGSN M6X50
SPARTEX RVS A2-70 TAPBOUT D933 ZAAGSN M6X50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Norm | DIN 933 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,74 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 74,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
50 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M6