SMC INDUSTRIE FILTERELEMENT - EM200-105NX4
ZFA vacuüm filterelement
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:EM200-105NX4
Rubix:05281925
Fabrikant:EM200-105NX4

Documenten
Productdetails : SMC INDUSTRIE FILTERELEMENT - EM200-105NX4
De serie AF modulaire luchtfilters is een kosteneffectieve, schone oplossing voor uw filtratiebehoeften. Het modulaire ontwerp maakt aansluiting op andere SMC luchtvoorbereidingsapparatuur mogelijk.
Sterke punten
Hoge filternauwkeurigheid
Uitmuntende hittebestendigheid en chemische weerstand
Geplooid type heeft 3 keer het filtratiegebied van een cilinder
Uitmuntende hittebestendigheid en chemische weerstand
Geplooid type heeft 3 keer het filtratiegebied van een cilinder
Toepassingen
Hydraulische olie; Smeerolie; Brandstofolie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 558 g |
| Filterfijnheid | 105 µm |
| Materiaal | epoxyhars |
| Type | hydraulisch element |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 150,50 excl. BTW
/ stuk
€ 182,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen