Referenties
Spirax Sarco:F3716 DN100 0,8 mm
Rubix:28549646
Documenten
Productdetails : SPIRAX F3716 FILTER DN100 STANDAARD ZEEF 0,8 MM
De F33 is een gietijzeren Y-filter met flensaansluiting en roestvrijstalen zeef. De filters met diameter DN15 tot DN80 hebben een zeef met standaardperforatie 0,8mm. De filters met een diameter DN100 tot DN200 zijn uitgerust met een zeef met standaardperforatie 1,6mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | nod. gietijzer |
| Type | f3716 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 509,53 excl. BTW
/ stuk
€ 616,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen

