Zich instellend kogellager FAG 2207-TVH-C3>J, Buitendiameter: 72 mm | Breedte: 23 mm | Binnendiameter: 35 mm
Zelfinstellende kogellagers
Zie technische informatieZie documentenReferenties
FAG:2207-TVH-C3>J
Rubix:03021952
Fabrikant:3002414100030
EAN:4064327867636



Documenten
Productdetails : FAG 2207 TVH/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Zelfinstellend kogellager 22. . -2RS-TVH, afdichtingen, kunststof kooi.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 23 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 22 |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 10300 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 9000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 33000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,31 excl. BTW
/ stuk
€ 74,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen