Zich instellend kogellager SKF 2205 ETN9/C3, Buitendiameter: 52 mm | Breedte: 18 mm | Binnendiameter: 25 mm

Zich instellende kogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:2205 ETN9/C3
Rubix:03048560
Fabrikant:34819
EAN:7316577044143
SKF 2205 E/TN9/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte18 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 2205 E/TN9/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Zelfinstellende kogellagers hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijk bol loopbaanpad in de buitenring en twee diepe ononderbroken loopbaangroeven in de binnenring. Ze zijn open of afgedicht verkrijgbaar. De lagers zijn ongevoelig voor hoekige uitlijning van de as ten opzichte van de behuizing, wat bijvoorbeeld veroorzaakt kan worden door asdoorbuiging.
Zich instellende kogellagers hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijke bolvormige loopbaan in de buitenring en twee diepe ononderbroken groeven in de binnenring. Ze zijn ongevoelig voor een verkeerde scheefstelling van de as ten opzichte van het lagerhuis, die bijvoorbeeld kan optreden als gevolg van doorbuiging van de as.

Sterke punten

- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)18x52x52 mm
Logistiek gewicht148,7 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte18 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie22e
Kokerpolyamide
Referentietoerental26000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr16800 N
Land van oorsprongMY
Aangepaste tariefcode84821090
€ 38,82 excl. BTW
/ stuk
€ 46,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.