Zich instellend kogellager SKF 2222 M/C3, Buitendiameter: 200 mm | Breedte: 53 mm | Binnendiameter: 110 mm

Zich instellende kogellagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:2222 M/C3
Rubix:03470288
Fabrikant:35115
EAN:7316570851366
SKF 2222 M/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Technische samenvatting
Binnendiameter110 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte53 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 2222 M/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Zelfinstellende kogellagers hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijk bol loopbaanpad in de buitenring en twee diepe ononderbroken loopbaangroeven in de binnenring. Ze zijn open of afgedicht verkrijgbaar. De lagers zijn ongevoelig voor hoekige uitlijning van de as ten opzichte van de behuizing, wat bijvoorbeeld veroorzaakt kan worden door asdoorbuiging.
Zich instellende kogellagers hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijke bolvormige loopbaan in de buitenring en twee diepe ononderbroken groeven in de binnenring. Ze zijn ongevoelig voor een verkeerde scheefstelling van de as ten opzichte van het lagerhuis, die bijvoorbeeld kan optreden als gevolg van doorbuiging van de as.

Sterke punten

- Ease of mounting via adapter sleeves or withdrawal sleeves
- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)53x200x200 mm
Logistiek gewicht7450 g
Binnendiameter110 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte53 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie22
Referentietoerental6000 rpm
Land van oorsprongMY
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
763,93 excl. BTW
/ stuk
924,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.