Zich instellend kogellager SKF 2310 KM/C3, Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 40 mm | Binnendiameter: 50 mm
Zich instellende kogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:2310 KM/C3
Rubix:03803212
Fabrikant:117564
EAN:7316571419831

Productdetails : SKF 2310 K/M/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Zelfinstellende kogellagers hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijk bol loopbaanpad in de buitenring en twee diepe ononderbroken loopbaangroeven in de binnenring. Ze zijn open of afgedicht verkrijgbaar. De lagers zijn ongevoelig voor hoekige uitlijning van de as ten opzichte van de behuizing, wat bijvoorbeeld veroorzaakt kan worden door asdoorbuiging.
Sterke punten
- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1780 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 23 |
| Land van oorsprong | MY |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 323,36 excl. BTW
/ stuk
€ 391,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
