Zich instellend kogellager SKF 1200 ETN9, Buitendiameter: 30 mm | Breedte: 9 mm | Binnendiameter: 10 mm

Zich instellende kogellagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:1200 ETN9
Rubix:03045428
Fabrikant:34135
EAN:7316576622038
SKF 1200 E/TN9 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Technische samenvatting
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter30 mm
Breedte9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 1200 E/TN9 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Zelfinstellende kogellagers hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijke bolvormige loopbaan in de buitenring en twee diepe ononderbroken loopbaangroeven in de binnenring. Ze zijn open of afgedicht verkrijgbaar. De lagers zijn ongevoelig voor hoekige uitlijning van de as ten opzichte van de behuizing, wat bijvoorbeeld veroorzaakt kan worden door doorbuiging van de as.
Zich instellende kogellagers hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijke bolvormige loopbaan in de buitenring en twee diepe ononderbroken groeven in de binnenring. Ze zijn ongevoelig voor een verkeerde scheefstelling van de as ten opzichte van het lagerhuis, die bijvoorbeeld kan optreden als gevolg van doorbuiging van de as.

Sterke punten

- Geschikt voor statische en dynamische uitlijnfouten
- Uitstekende prestaties bij hoge snelheden
- Uitstekende prestaties bij lichte belasting
- Lage wrijving

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)9x30x30 mm
Logistiek gewicht33,7 g
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter30 mm
Breedte9 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie12e
Kokerpolyamide
Referentietoerental56000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1180 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr5530 N
Land van oorsprongMY
Aangepaste tariefcode84821010
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
31,04 excl. BTW
/ stuk
37,56 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.