Zich instellend kogellager SKF 1202 ETN9/W64, Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 11 mm | Binnendiameter: 15 mm

Zich instellende kogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:1202 ETN9/W64
Rubix:03803110
Fabrikant:216571
EAN:07316572386217
SKF 1202 E/TN9/W64 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND

Technische samenvatting

Binnendiameter15 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte11 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 1202 E/TN9/W64 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Zelfinstellende kogellagers hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijk bol loopbaanpad in de buitenring en twee diepe ononderbroken loopbaangroeven in de binnenring. Ze zijn open of afgedicht verkrijgbaar. De lagers zijn ongevoelig voor hoekige uitlijning van de as ten opzichte van de behuizing, wat bijvoorbeeld veroorzaakt kan worden door asdoorbuiging.

Sterke punten

- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht46 g
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte11 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie12e
Kokerpolyamide
Referentietoerental45000 rpm
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84821090
€ 98,71 excl. BTW
/ stuk
€ 119,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.