Zich instellend kogellager SKF 1219 K, Buitendiameter: 170 mm | Breedte: 32 mm | Binnendiameter: 95 mm
Zich instellende kogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:1219 K
Rubix:03045475
Fabrikant:34218
EAN:7316577112958

Productdetails : SKF 1219 K KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Zelfuitlijnende kogellagers hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijke sferische loopbaan in de buitenring en twee diepe ononderbroken loopbaangroeven in de binnenring. Ze zijn verkrijgbaar in open of afgedichte uitvoering. De lagers zijn ongevoelig voor hoekafwijkingen van de as ten opzichte van de behuizing, die bijvoorbeeld kunnen worden veroorzaakt door asdoorbuiging.
Zich instellende kogellagers, met een conische boring, hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijke bolvormige loopbaan in de buitenring en twee diepe ononderbroken groeven in de binnenring. Ze zijn ongevoelig voor een verkeerde scheefstelling van de as ten opzichte van het lagerhuis, die bijvoorbeeld kan optreden als gevolg van doorbuiging van de as. De conische boring vergemakkelijkt de montage via trek- of drukbussen.
Sterke punten
- Compenseert statische en dynamische uitlijningsfouten
- Uitstekende prestaties bij hoge snelheden
- Uitstekende prestaties bij lichte belasting
- Lage wrijving
- Uitstekende prestaties bij hoge snelheden
- Uitstekende prestaties bij lichte belasting
- Lage wrijving
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 32x170x170 mm |
| Logistiek gewicht | 3000 g |
| Binnendiameter | 95 mm |
| Buitendiameter | 170 mm |
| Breedte | 32 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 12 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 8000 rpm |
| Land van oorsprong | MY |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 254,48 excl. BTW
/ stuk
€ 307,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen