Referenties
Knipex:76 01 125
Rubix:10160067
EAN:4003773044482



Documenten
Productdetails : KNIPEX ELEKTRONICA ZIJSNIJTANG 76 01 125
De KNIPEX 76 01 125 zijsnijtang is ideaal voor elektromechanici en levert snelle, schone sneden. Deze robuuste tang is ontworpen om intensief, dagelijks professioneel gebruik moeiteloos te doorstaan.
Kenmerken:
Deze zijsnijtang is ontwikkeld om nette en betrouwbare sneden te bieden in uiteenlopende draadsoorten: zacht, halfhard, hard en zelfs pianodraad. De zorgvuldig uitgelijnde, inductiegeharde snijkanten bereiken een hardheid van ongeveer 63 HRC, wat zorgt voor een uitstekende slijtvastheid en een lange levensduur. De verzonken scharnierconstructie bevordert de stabiliteit en een optimale krachtoverdracht, terwijl de met kunststof beklede handgrepen een comfortabele grip bieden, ook bij langdurig gebruik. De gepolijste, zwart geatramenteerde afwerking vergroot de corrosiebestendigheid en draagt bij aan langdurige prestaties.
Specificaties:
• Type: zijsnijtang
• Referentie: 76 01 125
• Gewicht: 85 g
• Afmetingen: 125 × 52 × 12 mm
• Beklengte: 16 mm
• Bekkendikte (scharnier): 9 mm
• Kopbreedte: 14,5 mm
• Handgrepen: met kunststof bekleed
• Afwerking: gepolijst
• Oppervlak: zwart geatramenteerd
• Snijcapaciteit zachte draad: Ø 3,0 mm
• Snijcapaciteit halfharde draad: Ø 2,3 mm
• Snijcapaciteit harde draad: Ø 1,5 mm
• Snijcapaciteit pianodraad: Ø 0,6 mm
• Hardheid snijkanten: ca. 63 HRC
• Zonder openingsveer
• CO₂-voetafdruk: 190 g CO₂-equivalent
• Meer dan 90% gerecycled staal
Normen:
De KNIPEX 76 01 125 voldoet aan DIN ISO 5749, een norm die hoogwaardige kwaliteit en nauwkeurige maatvoering garandeert. Daarnaast is de tang REACH-conform en vrij van SVHC-stoffen.
Kenmerken:
Deze zijsnijtang is ontwikkeld om nette en betrouwbare sneden te bieden in uiteenlopende draadsoorten: zacht, halfhard, hard en zelfs pianodraad. De zorgvuldig uitgelijnde, inductiegeharde snijkanten bereiken een hardheid van ongeveer 63 HRC, wat zorgt voor een uitstekende slijtvastheid en een lange levensduur. De verzonken scharnierconstructie bevordert de stabiliteit en een optimale krachtoverdracht, terwijl de met kunststof beklede handgrepen een comfortabele grip bieden, ook bij langdurig gebruik. De gepolijste, zwart geatramenteerde afwerking vergroot de corrosiebestendigheid en draagt bij aan langdurige prestaties.
Specificaties:
• Type: zijsnijtang
• Referentie: 76 01 125
• Gewicht: 85 g
• Afmetingen: 125 × 52 × 12 mm
• Beklengte: 16 mm
• Bekkendikte (scharnier): 9 mm
• Kopbreedte: 14,5 mm
• Handgrepen: met kunststof bekleed
• Afwerking: gepolijst
• Oppervlak: zwart geatramenteerd
• Snijcapaciteit zachte draad: Ø 3,0 mm
• Snijcapaciteit halfharde draad: Ø 2,3 mm
• Snijcapaciteit harde draad: Ø 1,5 mm
• Snijcapaciteit pianodraad: Ø 0,6 mm
• Hardheid snijkanten: ca. 63 HRC
• Zonder openingsveer
• CO₂-voetafdruk: 190 g CO₂-equivalent
• Meer dan 90% gerecycled staal
Normen:
De KNIPEX 76 01 125 voldoet aan DIN ISO 5749, een norm die hoogwaardige kwaliteit en nauwkeurige maatvoering garandeert. Daarnaast is de tang REACH-conform en vrij van SVHC-stoffen.
Walter Titex
Sterke punten
• Verhoogde robuustheid dankzij inductiegeharde snijkanten (63 HRC).
• Zuivere, precieze sneden in een breed scala aan draadsoorten, inclusief geharde draad en pianodraad.
• Comfortabel gebruik door met kunststof beklede handgrepen en verzonken scharnier.
• Lange levensduur dankzij corrosiebescherming en een duurzame constructie.
• Verminderde CO₂-impact door het gebruik van meer dan 90% gerecycled staal.
• Zuivere, precieze sneden in een breed scala aan draadsoorten, inclusief geharde draad en pianodraad.
• Comfortabel gebruik door met kunststof beklede handgrepen en verzonken scharnier.
• Lange levensduur dankzij corrosiebescherming en een duurzame constructie.
• Verminderde CO₂-impact door het gebruik van meer dan 90% gerecycled staal.
Toepassingen
De KNIPEX 76 01 125 is ideaal voor elektromechanici die werken aan elektrische en elektronische installaties. Ze is perfect voor het knippen van zachte, halfharde, harde en pianodraad in onderhouds-, montage- en reparatieomgevingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 165x50x16 mm |
| Vorm van de bekken | zijkniptang |
| Lengte | 125 mm |
| Gewicht | 85 g |
| Beklengte | 16 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,32 excl. BTW
/ stuk
€ 27,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen