SMC ZIJ BEUGEL MY MY-S10A

Zijsteun

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MY-S10A
Rubix:05267162
SMC ZIJ BEUGEL MY MY-S10A

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : SMC ZIJ BEUGEL MY MY-S10A


Voor lange slagen met compacte afmetingen en een geïntegreerde geleider biedt de stangloze actuator van de serie MY1 een ideale oplossing. De stangloze cilinder met mechanische verbinding MY1 omvat vier standaardmodellen, waardoor het mogelijk is de juiste lagerstijl te selecteren voor de nauwkeurigheids- en ladingvereisten van uw toepassing. Indien nodig kunt u de basiscilinder MY1 ook met een externe geleider combineren om een speciaal ontworpen oplossing te creëren. De leidingopties kunnen naargelang de toepassing worden geselecteerd. De MY1 is verkrijgbaar in 9 boringafmetingen van 16 mm tot 100 mm. Standaardslagen zijn beschikbaar tot 2000 mm met een 5000 mm lange slagoptie op sommige boringmaten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3 g
Typezijsteun
Land van oorsprongJP
9,07 excl. BTW
/ stuk
10,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen