ZINKFL/FLZNNC 10.9 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M10X35
Binnenzeskantbout Fabory
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07407.100.035
Rubix:08115331
EAN:8715494140218

Technische samenvatting
| Lengte | 35 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
Productdetails : ZINKFL/FLZNNC 10.9 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M10X35
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 21,6 g |
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Metrische diameter | M10 |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,60 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 125,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen