SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY1L25H-400
Zuigerstangloze Actuatoren CY
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CY1L25H-400
Rubix:05299474
Fabrikant:CY1L25H-400
EAN:3618035654890

Technische samenvatting
| Type | smc zuigerstangloze cilinder cy1l25h-400 |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 400 mm |
| Diameter zuiger | 25 mm |
Documenten
Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY1L25H-400
Magnetisch Gekoppelde Zuigerstangloze Actuator met Kogelomloop geleiding
CY1L, Magnetically Coupled Rodless Cylinder, Ball Bushing
Sterke punten
Slider style: ball bushing bearing
Strokes from 50mm through 1000mm
Available with high or low magnetic holding force
Available with shock absorbers
Auto-switch capable
Strokes from 50mm through 1000mm
Available with high or low magnetic holding force
Available with shock absorbers
Auto-switch capable
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 555x140x54 mm |
| Logistiek gewicht | 3850 g |
| Type | smc zuigerstangloze cilinder cy1l25h-400 |
| Slag van de Cilinder | 400 mm |
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 6,5 bar |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 702,01 excl. BTW
/ stuk
€ 849,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen