FESTO VACUUMZUIGER ESS-20-CN 189400

Zuignap ESS-20

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ESS-20-CN
Rubix:05099363
Fabrikant:189400
EAN:4052568042622
FESTO VACUUMZUIGER ESS-20-CN 189400

Technische samenvatting

Materiaalnitrilrubber
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VACUUMZUIGER ESS-20-CN 189400


Zuignap compleet ESS-20-CN eenvoudig uitwisselbaar, Zuignap hoogtecompensator=7 mm, Min. werkstukradius=50 mm, Nominale grootte=3 mm, Zuignapdiameter=20 mm, Zuignapvolume=2,75 cm3

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)60x15x70 mm
Logistiek gewicht9,77 g
Materiaalnitrilrubber
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode84879090
21,54 excl. BTW
/ stuk
26,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen