FESTO VACUUMZUIGNAP ESV-40-CS 191076

Zuignap ESV-40

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ESV-40-CS
Rubix:05099539
Fabrikant:191076
EAN:4052568043650
FESTO VACUUMZUIGNAP ESV-40-CS 191076

Technische samenvatting

Materiaalsilicone
Diameter40 mm
Vormrond
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VACUUMZUIGNAP ESV-40-CS 191076


Vacuümzuignap ESV-40-CS aan slijtage onderhevig onderdeel, eenvoudig verwisselbaar Zuignap hoogtecompensator=12,8 mm, Min. werkstukradius R=100 mm, Zuignapdiameter=40 mm, Zuignapvolume=19,72 cm3, Aansluitpositie=boven

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht16,8 g
Materiaalsilicone
Diameter40 mm
Vormrond
Typeesv
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode84879090
25,02 excl. BTW
/ stuk
30,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen