Referenties
Piab:9903509
Rubix:A0649224
Fabrikant:9903509

Technische samenvatting
| Materiaal | tpe (standard lip s t50); tpe voor bellows en support s1 |
|---|---|
| Diameter | 35 mm |
| Vorm | rond |
Productdetails : PIAB ZUIGNAP G.S35T50.B3.S1.G14M.00
- Ontworpen voor het openen van zakken in zakvulstations.
- Ook geschikt voor dunne en gevoelige vellen, zoals papier en plastic folie.
- De dunne, flexibele lip en het slimme patroon van de klemmen voorkomen dat gevoelige voorwerpen/vellen worden aangezogen en beschadigd, terwijl ze tegelijkertijd een grotere hefkracht bieden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | tpe (standard lip s t50); tpe voor bellows en support s1 |
| Diameter | 35 mm |
| Vorm | rond |
| Type | piab zuignap g.s35t50.b3.s1.g14m.00 |
| Minimale temperatuur | 40 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,63 excl. BTW
/ stuk
€ 32,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen