Referenties
Piab:0200255
Rubix:A0683053



Technische samenvatting
| Materiaal | silicone (sil) (fda 21 cfr 177.2600 & eu 1935/2004, voedselcontact) |
|---|---|
| Diameter | 6 mm |
| Vorm | rond |
Documenten
Productdetails : PIAB ZUIGNAP SILICONE FCM U6 0200255
The material is approved by FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) and meets EU's regulation EU 1935/2004. This cup is transparent with no addition of pigments. For handling objects with flat or slightly curved surfaces.
Piab zuignap U6 van transparant silicone (FCM) voor vacuümhandling van vlakke/licht gekromde en concaaf gevormde objecten. Temp. -40 tot 200 °C.
Sterke punten
The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
Suitable for objects with flat or slightly curved surfaces.
Also used for concave objects.
Toepassingen
Direct food contact
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | silicone (sil) (fda 21 cfr 177.2600 & eu 1935/2004, voedselcontact) |
| Diameter | 6 mm |
| Vorm | rond |
| Type | piab zuignap silicone fcm u6 0200255 |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,92 excl. BTW
/ stuk
€ 8,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen