Referenties
Piab:0101186
Rubix:A0080372
Fabrikant:0101186



Documenten
Productdetails : PIAB ZUIGNAP MET ADAPTER B20MF TPU-AL 22-5XM5 0101186
Dezelfde toepassingen als voor korte balgen. Ook geschikt voor gladde voorwerpen die een zeer schoon oppervlak vereisen. Alleen lichte voorwerpen mogen worden verplaatst wanneer de hefkracht parallel aan het oppervlak is.
Sterke punten
•Zuignap van TPU, een materiaal dat geen sporen achterlaat op het object dat wordt verplaatst
Geschikt voor niveauregeling
Hefbeweging om kleine en dunne objecten te scheiden
Alleen lichte objecten mogen worden verplaatst wanneer de hefkracht parallel is aan het oppervlak
Geschikt voor niveauregeling
Hefbeweging om kleine en dunne objecten te scheiden
Alleen lichte objecten mogen worden verplaatst wanneer de hefkracht parallel is aan het oppervlak
Toepassingen
Niet-markerende zuignappen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | tpe-u |
| Diameter | 20 mm |
| Vorm | balg |
| Type | piab zuignap met adapter b20mf tpu-al 22-5xm5 0101186 |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,15 excl. BTW
/ stuk
€ 28,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen