Referenties
Piab:3150286SC
Rubix:A0080269
Fabrikant:3150286SC



Technische samenvatting
| Materiaal | geleidende siliconen (csil) |
|---|---|
| Diameter | 5 mm |
| Vorm | balg |
Documenten
Productdetails : PIAB ZUIGNAP B5.25 CSI 5.6 3150286SC
Meerdere korte balgzuignappen in één hefapparaat kunnen objecten met hoogteverschillen en verschillende vormen verwerken. De balgen zorgen ook voor een lichte hefbeweging om dunne voorwerpen te scheiden. De gebruikte materialen zijn siliconen, geleidende siliconen, halfgeleidende EPDM, chloropreen, HNBR en nitril-PVC.
Sterke punten
•Hefbeweging om kleine en dunne voorwerpen te scheiden
Alleen lichte voorwerpen mogen worden verwerkt wanneer de hefkracht parallel aan het oppervlak is
Geschikt voor niveauregeling
Zuignappen van geleidend siliconen en halfgeleidend EPDM zijn geschikt voor voorwerpen die gevoelig zijn voor statische elektriciteit
Alleen lichte voorwerpen mogen worden verwerkt wanneer de hefkracht parallel aan het oppervlak is
Geschikt voor niveauregeling
Zuignappen van geleidend siliconen en halfgeleidend EPDM zijn geschikt voor voorwerpen die gevoelig zijn voor statische elektriciteit
Toepassingen
Kunststof spuitgietonderdelen; droog plaatmetaal; elektronische halfgeleiders
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | geleidende siliconen (csil) |
| Diameter | 5 mm |
| Vorm | balg |
| Type | piab zuignap b5 geleidend silicone (csil) 3150286sc |
| Maximumtemperatuur | 230 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,96 excl. BTW
/ stuk
€ 18,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen