Referenties
Piab:9906864
Rubix:A0080221
Fabrikant:9906864



Documenten
Productdetails : PIAB ZUIGNAP MET ADAPTER U15 HNBR-MS 16.5-M5, 9906864
Universal/flat suction cup in HNBR for handling objects with flat or slightly curved surfaces.
Piab zuignap U15 in HNBR met M5 male adapter (9906864). Rond ontwerp voor vlak/ licht gebogen en holle oppervlakken met mark free handling en -30 tot 140 °C bereik.
Sterke punten
Suitable for objects with flat or slightly curved surfaces.
Also used for concave objects.
Mark free handling
Can be used in a wide temperature range
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | hnbr |
| Diameter | 15 mm |
| Vorm | rond |
| Type | piab zuignap met adapter u15 hnbr-ms 16,5-m5, 9906864 |
| Maximumtemperatuur | 140 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,14 excl. BTW
/ stuk
€ 13,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen