Referenties
Festo:OGVM-40X90-GV-N-G14F
Rubix:05117501
Fabrikant:8073864
EAN:4052568301019

Productdetails : FESTO VACUUMZUIGER OGVM-40X90-GV-N-G14F 8073864
OGVM-40X90-GV-N-G14F Vacuümzuiger
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | nbr |
| Diameter | 6 mm |
| Vorm | ovaal |
| Type | festo vacuümzuiger ogvm-40x90-gv-n-g14f 8073864 |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,74 excl. BTW
/ stuk
€ 60,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen