Referenties
Festo:OGVM-55X115-AV-N-G14F
Rubix:05117507
Fabrikant:8073867
EAN:4052568301040

Productdetails : FESTO VACUUMZUIGER OGVM-55X115-AV-N-G14F 8073867
OGVM-55X115-AV-N-G14F Vacuümzuiger
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | nbr (nitrilrubber) |
| Diameter | 115 mm |
| Vorm | ovaal |
| Type | vacuümzuiger ogvm-55x115-av-n-g14f (8073867) |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,55 excl. BTW
/ stuk
€ 61,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen