Referenties
Piab:0109909
Rubix:A0816923
Fabrikant:0109909



Documenten
Productdetails : PIAB SUCTION CUP OF55X150P.5C CPL. INSERT 0109909
Dit programma van ovale zuignappen heeft eigenschappen die speciaal geschikt zijn voor het hanteren van metaalplaatmateriaal.
Sterke punten
-Geschikt voor vlakke en ruwe oppervlakken
Redelijke stabiliteit en weinig inherente beweging
Aanbevolen wanneer de hefkracht evenwijdig is aan het oppervlak van het voorwerp
Klosjes voorkomen dat dunne, gevoelige voorwerpen vervormd raken en geven extra wrijving wanneer de hefkracht evenwijdig is aan het oppervlak van het voorwerp
DURAFLEX® zijn zuignappen gemaakt van een speciaal ontwikkeld materiaal dat de elasticiteit van rubber en de slijtvastheid van polyurethaan heeft. Het materiaal laat geen sporen na op de behandelde voorwerpen.
Redelijke stabiliteit en weinig inherente beweging
Aanbevolen wanneer de hefkracht evenwijdig is aan het oppervlak van het voorwerp
Klosjes voorkomen dat dunne, gevoelige voorwerpen vervormd raken en geven extra wrijving wanneer de hefkracht evenwijdig is aan het oppervlak van het voorwerp
DURAFLEX® zijn zuignappen gemaakt van een speciaal ontwikkeld materiaal dat de elasticiteit van rubber en de slijtvastheid van polyurethaan heeft. Het materiaal laat geen sporen na op de behandelde voorwerpen.
Toepassingen
Exterior and interior trim components assembly
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | polyurethaan (pu40) |
| Diameter | 55 mm |
| Vorm | ovaal |
| Type | piab zuignap of55x150p polyurethaan 40 (0109909) |
| Minimale temperatuur | 10 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,60 excl. BTW
/ stuk
€ 102,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen